Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W25, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W25, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W25, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W25, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W25, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W25, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W25, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W25, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W25, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W25, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NM-W25BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-W25BLACK
EAN/GTIN:
     8717371445805
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts Wandhalterung Modell NM-W25BLACK ist eine flache Wandhalterung für Flachbildschirme bis 30". Die Tiefe dieser Halterung ist 1,2 cm. Neomounts NM-W25BLACK eignet sich für Bildschirme bis 30" und die Tragfähigkeit dieses Produkt ist geeignet für einen 25 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 bis 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
30
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
25
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Wand
Typ:
Fixiert
Abstand zur Wand (cm):
1,3 cm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000BLACK
ab € 262,47*
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 259,28*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135BLACK
ab € 49,41*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 48,70*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135WHITE
ab € 49,16*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DBLACK
ab € 67,21*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 67,23*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135D3BLACK
ab € 97,33*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 71,85*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335DBLACK
ab € 93,21*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 129,76*
Ähnlich
Neomounts
NM-D500BLACK
ab € 61,37*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 87,44*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 88,90*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750WHITE
ab € 87,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.