Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W340, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W340, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W340, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W340, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung NM-W340, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NM-W340BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-W340BLACK
EAN/GTIN:
     8717371444631
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts Wandhalterung, Modell NM-W340BLACK ist eine flache Wandhalterung für Flachbildschirme bis 55" (140 cm). Die Tiefe dieser Halterung ist 29 mm. Neomounts NM-W340BLACK eignet sich für Bildschirme bis 55" (140 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist geeignet für einen 50 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 100x100 bis 400x400 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA-Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
32
Max. Bildschirmgröße (inch):
55
Max. Gewicht (kg):
50
Bildschirme:
1
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
400x400 mm
Montage:
Wand
Typ:
Fixiert
Abstand zur Wand (cm):
2,6 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000BLACK
ab € 261,78*
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 259,66*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135BLACK
ab € 49,36*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 48,72*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135WHITE
ab € 49,18*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DBLACK
ab € 67,25*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 67,25*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135D3BLACK
ab € 97,41*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 72,96*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335DBLACK
ab € 93,01*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 129,74*
Ähnlich
Neomounts
NM-D500BLACK
ab € 61,37*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 87,07*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 88,15*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750WHITE
ab € 87,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.