Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Schrankwagen
>
Multimediawagen
>
Artikel
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NM-M1250, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-NS-M1250WHITE
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
NS-M1250WHITE
EAN/GTIN:
8717371448073
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Der Neomounts Bodenständer, das Modell NS-M1250WHITE, ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 70" (178 cm). Dieser mobile Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Handhabung, wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. Dieser Wagen ermöglicht Ihnen die Nutzung des Gerätes in mehreren Standorten Ihres Gebäudes. Gibt Ihnen die optimale Positionierung für sowohl stehende als sitzende Zuschauer, in jeder Anwendung. Neomounts' Bodenständer NS-M1250WHITE hält Ihren Bildschirm und AV Geräte. Inteligentes Kabelmanagement der Halterung zum Flachbildschirm. Die Rollen erlaubt ihnenden Wagen dorthin zu bewegen wo Sie ihn brauchen. Rollen Sie diesen Wagen leicht durch Türen und über Schwellen. Der Trolley ist mit vier massiven Lenkrollen ausgestattet, von denen die beiden vorderen Rollen mit einer Bremse ausgestattet sind. Neomounts NS-M1250WHITE eignet sich für Bildschirme bis 70" (178 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 70 kg für einen Bildschirm. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 600x400 mm Lochmuster. Die Halterung ist auch für Microsoft Surface Hub 2S(X) geeignet. Befestigungmaterial im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
37
Max. Bildschirmgröße (inch):
70
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
70
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Boden
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Fixiert
Neigung (Grad):
5°
Rotation (Grad):
90°
Kabelführung:
Ja
... >
Neomounts
>
Boden
>
Rollwagen
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Wandhalterung
,
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
AV-Wagen
,
Media-Wagen
,
Multimediawagen
,
TV-Wagen
,
multimediawagen weiß
,
av wagen
,
newstar tv-wagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 283,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,88*
€ 394,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,62*
€ 388,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,11*
€ 369,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,45*
€ 363,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,19*
€ 337,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS010, Silber
Neomounts
NSLS010
ab € 19,90*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Grau
Neomounts
NSLS085GREY
ab € 25,10*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz
Neomounts
NSLS085BLACK
ab € 23,39*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Silber
Neomounts
NSLS085SILVER
ab € 25,00*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS200, Silber
Neomounts
NSLS200
ab € 33,24*
Ähnlich
Neomounts Flachbildschirm Bodenständer NS-FS100BLACK, Schwarz
Neomounts
NS-FS100BLACK
ab € 78,85*
Ähnlich
Neomounts Kabelabdeckung NS-CC050, Silber
Neomounts
NS-CC050SILVER
ab € 14,04*
Ähnlich
Neomounts Kabelsocken NS-CS200, Schwarz
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,08*
Ähnlich
Neomounts Kabelsocken NS-CS200, Weiß
Neomounts
NS-CS200WHITE
ab € 8,08*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Schwarz
Neomounts
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,04*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Weiß
Neomounts
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,05*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Schwarz
Neomounts
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,08*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Weiß
Neomounts
NS-CLMP40WHITE
ab € 18,03*
Ähnlich
Neomounts Laptop, Projektor & Flachbildschirm Bodenständer NS-FS200, Schwarz
Neomounts
NS-FS200BLACK
ab € 80,86*
Ähnlich
Neomounts Mediaplayer/Mini PC-Halterung NS-MPM100, Schwarz
Neomounts
NS-MPM100
ab € 20,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen