Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx18, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-WL40-550BL18
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
WL40-550BL18
EAN/GTIN:
8717371448769
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts WL40-550BL18 LEVEL ist eine voll bewegliche Wandhalterung für Flachbildschirme bis 75" und einer maximalen Belastbarkeit von 45 kg. Die vielseitige Neig- (18°) und Schwenk- (54°) Technologie ermöglicht es Ihnen, den optimalen Betrachtungswinkel einzustellen. Die Halterung kann für die perfekte Installation nivelliert werden.
Die LEVEL 550 Wandhalterung hat eine Tiefe von 5,5-71 cm und eignet sich für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 200x100 bis 800x400 mm.
Die WL40-550BL18 verfügt über ein raffiniertes Easy-Release-System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen befestigen können. Die Halterung ist mit einem Kabelmanagement ausgestattet, um lose Kabel auf der Rückseite des Bildschirms zu sichern.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
43
Max. Bildschirmgröße (inch):
75
Max. Gewicht (kg):
45
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x100 mm
Max. VESA:
800x400 mm
Montage:
Wand
Typ:
Neigen, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
+15°, -3°
Schwenkbereich (Grad):
54°
Abstand zur Wand (cm):
5,5-71 cm
Kabelführung:
Ja
... >
Neomounts
>
Wand
>
TV-/Monitor-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
halterung tv neig und schwenkbar
,
halterung tv
,
newstar monitor-wandhalterung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 95,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL40S-950B, Schwarz
Neomounts
WL40S-950BL18
ab € 191,88*
Ähnlich
Neomounts TV-Säulenhalterung WL40S-910xx16, Schwarz
Neomounts
WL40S-910BL16
ab € 140,99*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-540xx12, Schwarz
Neomounts
WL40-540BL12
ab € 17,70*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-540xx14, Schwarz
Neomounts
WL40-540BL14
ab € 30,60*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx12, Schwarz
Neomounts
WL40-550BL12
ab € 24,06*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx14, Schwarz
Neomounts
WL40-550BL14
ab € 40,31*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx16, Schwarz
Neomounts
WL40-550BL16
ab € 57,68*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Neomounts
WL40S-840BL12
ab € 41,57*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx14, Schwarz
Neomounts
WL40S-840BL14
ab € 51,62*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx12, Schwarz
Neomounts
WL40S-850BL12
ab € 59,59*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx14, Schwarz
Neomounts
WL40S-850BL14
ab € 75,86*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Neomounts
WL40S-850BL16
ab € 85,51*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx18, Schwarz
Neomounts
WL40S-850BL18
ab € 133,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen