Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx16, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx16, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx16, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-WL40-550BL16
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     WL40-550BL16
EAN/GTIN:
     8717371448745
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts WL40-550BL16 LEVEL ist eine voll bewegliche Wandhalterung für Flachbildschirme bis 65" und einer maximalen Belastbarkeit von 40 kg. Die vielseitige Neig- (14°) und Schwenk- (+45°/-45°) Technologie ermöglicht es Ihnen, den optimalen Betrachtungswinkel einzustellen. Die Halterung kann für die perfekte Installation nivelliert werden.

Die LEVEL 550 Wandhalterung hat eine Tiefe von 5,3-49 cm und eignet sich für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 200x100 bis 600x400 mm.

Die WL40-550BL16 verfügt über ein raffiniertes Easy-Release-System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen befestigen können. Die Halterung ist mit einem Kabelmanagement ausgestattet, um lose Kabel auf der Rückseite des Bildschirms zu sichern.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
40
Max. Bildschirmgröße (inch):
65
Max. Gewicht (kg):
40
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x100 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Wand
Typ:
Neigen, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
+12°, -2°
Schwenkbereich (Grad):
+45°, -45°
Abstand zur Wand (cm):
5,3-49 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
WL40S-950BL18
ab € 192,28*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-910BL16
ab € 141,47*
Ähnlich
Neomounts
WL40-540BL12
ab € 17,78*
Ähnlich
Neomounts
WL40-540BL14
ab € 30,50*
Ähnlich
Neomounts
WL40-550BL12
ab € 23,98*
Ähnlich
Neomounts
WL40-550BL14
ab € 40,50*
Ähnlich
Neomounts
WL40-550BL18
ab € 93,47*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-840BL12
ab € 45,02*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-840BL14
ab € 51,12*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL12
ab € 59,63*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL14
ab € 76,07*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL16
ab € 84,88*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL18
ab € 132,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.