Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 2/1 GN, 20 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A120020 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A120020 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A120020 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A120020 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Artikel-Nr.:
     C1026-A120020
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120020
EAN/GTIN:
     4015613273662
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 2/1 GN, 20 mm tief

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 650 x L 530 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
650 x 530 x 20 mm
Gewicht:
1,5 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A121100
ab € 18,85*
Ähnlich
Bartscher
A120610
ab € 26,55*
Ähnlich
Bartscher
A121025
ab € 12,84*
Ähnlich
Bartscher
A121200
ab € 34,94*
Ähnlich
Bartscher
A121040
ab € 14,18*
Ähnlich
Bartscher
A121065
ab € 16,23*
Ähnlich
Bartscher
A120620
ab € 17,17*
Ähnlich
Bartscher
A122020
ab € 7,19*
Ähnlich
Bartscher
A122040
ab € 8,17*
Ähnlich
Bartscher
A120640
ab € 13,26*
Ähnlich
Bartscher
A120650
ab € 12,83*
Ähnlich
Bartscher
A120103
ab € 32,99*
Ähnlich
Bartscher
A120153
ab € 46,56*
Ähnlich
Bartscher
A120040
ab € 26,21*
Ähnlich
Bartscher
A120065
ab € 28,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.