Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 1/2 GN, 20 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A122020 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A122020 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A122020 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A122020 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Artikel-Nr.:
     C1026-A122020
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A122020
EAN/GTIN:
     4015613271088
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 1/2 GN, 20 mm tief

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 325 x L 265 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
325 x 265 mm
Gewicht:
0,5 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A121100
ab € 18,94*
Ähnlich
Bartscher
A120610
ab € 26,44*
Ähnlich
Bartscher
A121025
ab € 12,85*
Ähnlich
Bartscher
A121200
ab € 35,05*
Ähnlich
Bartscher
A121040
ab € 14,26*
Ähnlich
Bartscher
A121065
ab € 16,27*
Ähnlich
Bartscher
A120620
ab € 17,23*
Ähnlich
Bartscher
A122040
ab € 8,18*
Ähnlich
Bartscher
A120640
ab € 13,21*
Ähnlich
Bartscher
A120650
ab € 12,84*
Ähnlich
Bartscher
A120103
ab € 33,08*
Ähnlich
Bartscher
A120153
ab € 44,19*
Ähnlich
Bartscher
A120020
ab € 24,01*
Ähnlich
Bartscher
A120040
ab € 26,33*
Ähnlich
Bartscher
A120065
ab € 29,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.