Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Gastronorm
>
Gastronormbehälter
>
Artikel
GN-Behälter 1/2 GN, 40 mm tief
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1026-A122040
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
A122040
EAN/GTIN:
4015613271095
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN-Behälter 1/2 GN, 40 mm tief
Produktdetails:
nach EN 631
aus CNS 18/10
B 325 x L 265 mm
2 Liter/Inhalt
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
325 x 265 mm
Gewicht:
0,5 kg
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Bartscher
>
Bartscher
Weitere Suchbegriffe:
HACCP Aufbewahrungsbehälter
,
gn-behälter edelstahl 1/2
,
gn-behälter edelstahl
,
gn-behälter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GN-Behälter 1/1 GN, 100 mm tief
Bartscher
A121100
ab € 18,94*
Ähnlich
GN-Behälter 1/1 GN, 150 mm tief
Bartscher
A120610
ab € 26,44*
Ähnlich
GN-Behälter 1/1 GN, 20 mm tief
Bartscher
A121025
ab € 12,85*
Ähnlich
GN-Behälter 1/1 GN, 200 mm tief
Bartscher
A121200
ab € 35,05*
Ähnlich
GN-Behälter 1/1 GN, 40 mm tief
Bartscher
A121040
ab € 14,26*
Ähnlich
GN-Behälter 1/1 GN, 65 mm tief
Bartscher
A121065
ab € 16,27*
Ähnlich
GN-Behälter 1/2 GN, 150 mm tief
Bartscher
A120620
ab € 17,23*
Ähnlich
GN-Behälter 1/2 GN, 20 mm tief
Bartscher
A122020
ab € 7,19*
Ähnlich
GN-Behälter 1/4 GN, 150 mm tief
Bartscher
A120640
ab € 13,21*
Ähnlich
GN-Behälter 1/6 GN, 150 mm tief
Bartscher
A120650
ab € 12,84*
Ähnlich
GN-Behälter 2/1 GN, 100 mm tief
Bartscher
A120103
ab € 33,08*
Ähnlich
GN-Behälter 2/1 GN, 150 mm tief
Bartscher
A120153
ab € 44,19*
Ähnlich
GN-Behälter 2/1 GN, 20 mm tief
Bartscher
A120020
ab € 24,01*
Ähnlich
GN-Behälter 2/1 GN, 40 mm tief
Bartscher
A120040
ab € 26,33*
Ähnlich
GN-Behälter 2/1 GN, 65 mm tief
Bartscher
A120065
ab € 29,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen