Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 2/1 GN, 100 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter 2/1 GN, 100 mm tief
GN-Behälter 2/1 GN, 100 mm tief
Artikel-Nr.:
     C1026-A120103
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120103
EAN/GTIN:
     4015613271811
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 2/1 GN, 100 mm tief

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 650 x L 530 mm
  • 28,5 Liter/Inhalt
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
650 x 530 mm
Gewicht:
2,5 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A121100
ab € 18,85*
Ähnlich
Bartscher
A120610
ab € 26,55*
Ähnlich
Bartscher
A121025
ab € 12,84*
Ähnlich
Bartscher
A121200
ab € 34,94*
Ähnlich
Bartscher
A121040
ab € 14,18*
Ähnlich
Bartscher
A121065
ab € 16,23*
Ähnlich
Bartscher
A120620
ab € 17,17*
Ähnlich
Bartscher
A122020
ab € 7,19*
Ähnlich
Bartscher
A122040
ab € 8,17*
Ähnlich
Bartscher
A120640
ab € 13,26*
Ähnlich
Bartscher
A120650
ab € 12,83*
Ähnlich
Bartscher
A120153
ab € 46,56*
Ähnlich
Bartscher
A120020
ab € 24,40*
Ähnlich
Bartscher
A120040
ab € 26,21*
Ähnlich
Bartscher
A120065
ab € 28,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.