Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 1/4 GN, 150 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher GN Behälter, 1/4, T150 | Ausführung:Ohne Perforation | Maße: 26,5 x
Bartscher GN Behälter, 1/4, T150 | Ausführung:Ohne Perforation | Maße: 26,5 x
Bartscher GN Behälter, 1/4, T150 | Ausführung:Ohne Perforation | Maße: 26,5 x
Bartscher GN Behälter, 1/4, T150 | Ausführung:Ohne Perforation | Maße: 26,5 x
Artikel-Nr.:
     C1026-A120640
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120640
EAN/GTIN:
     4016098101297
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 1/4 GN, 150 mm tief

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 265 x L 162 mm
  • 4 Liter/Inhalt
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
265 x 162 mm
Gewicht:
0,7 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A121100
ab € 18,97*
Ähnlich
Bartscher
A120610
ab € 26,43*
Ähnlich
Bartscher
A121025
ab € 12,83*
Ähnlich
Bartscher
A121200
ab € 35,07*
Ähnlich
Bartscher
A121040
ab € 14,19*
Ähnlich
Bartscher
A121065
ab € 16,30*
Ähnlich
Bartscher
A120620
ab € 17,19*
Ähnlich
Bartscher
A122020
ab € 7,18*
Ähnlich
Bartscher
A122040
ab € 8,18*
Ähnlich
Bartscher
A120650
ab € 12,84*
Ähnlich
Bartscher
A120103
ab € 33,00*
Ähnlich
Bartscher
A120153
ab € 44,16*
Ähnlich
Bartscher
A120020
ab € 24,09*
Ähnlich
Bartscher
A120040
ab € 26,32*
Ähnlich
Bartscher
A120065
ab € 29,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.