Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 1/1 GN, 20 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A121025 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A121025 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A121025 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Artikel-Nr.:
     C1026-A121025
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A121025
EAN/GTIN:
     4016098166722
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 1/1 GN, 20 mm tief

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 530 x L 325 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
530 x 325 x 20 mm
Gewicht:
1 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A121100
ab € 18,94*
Ähnlich
Bartscher
A120610
ab € 26,44*
Ähnlich
Bartscher
A121200
ab € 35,05*
Ähnlich
Bartscher
A121040
ab € 14,26*
Ähnlich
Bartscher
A121065
ab € 16,27*
Ähnlich
Bartscher
A120620
ab € 17,23*
Ähnlich
Bartscher
A122020
ab € 7,19*
Ähnlich
Bartscher
A122040
ab € 8,18*
Ähnlich
Bartscher
A120640
ab € 13,21*
Ähnlich
Bartscher
A120650
ab € 12,84*
Ähnlich
Bartscher
A120103
ab € 33,08*
Ähnlich
Bartscher
A120153
ab € 44,19*
Ähnlich
Bartscher
A120020
ab € 24,01*
Ähnlich
Bartscher
A120040
ab € 26,33*
Ähnlich
Bartscher
A120065
ab € 29,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.