Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHNELLHEFTER TRANSLUZENT, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE SCHNELLHEFTER TRANSLUZENT, weiss
DURABLE SCHNELLHEFTER TRANSLUZENT, weiss
DURABLE SCHNELLHEFTER TRANSLUZENT, weiss
DURABLE SCHNELLHEFTER TRANSLUZENT, weiss
DURABLE SCHNELLHEFTER TRANSLUZENT, weiss
DURABLE SCHNELLHEFTER TRANSLUZENT, weiss
DURABLE SCHNELLHEFTER TRANSLUZENT, weiss
Artikel-Nr.:
     690-896367000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     268002
EAN/GTIN:
     4005546201603
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Stabiler Schnellhefter, geeignet für A4 Überbreite. Mit Beschriftungsfenster und Innentasche. • Schnellhefter mit farbigem Vorder- und Rückendeckel • Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format A4 Überbreite • Einreißschutz durch ummantelte Heftmechanik • Kennzeichnung durch Beschriftungsfenster im Visitenkartenformat 90 x 57 mm auf der Vorderseite • Innentasche auf der Rückseite für Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen • Abhängbar in Hängeregistratur durch Zukauf der Hängeschiene 1531 • Für Format DIN A4+
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2680
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4+
Füllmenge:
100 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURALUX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Hartfolie
Weitere Suchbegriffe: Karton-Schnellhefter, Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, angebotshefter durable, angebotshefter weiß, schnellhefter, angebotshefter, präsentationshefter, kunststoffhefter, plastikhefter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
184
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,05*
€ 1,85*
6 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,87*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,11*
€ 1,95*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 2,00*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,12*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
Zubehör
Durable
266719
ab € 5,54*
Zubehör
Durable
267719
ab € 3,49*
Zubehör
Durable
268319
ab € 5,98*
Zubehör
Durable
268219
ab € 3,42*
Zubehör
Durable
265819
ab € 4,32*
Zubehör
Durable
266319
ab € 0,65*
Zubehör
Durable
266219
ab € 0,07068*
Zubehör
Durable
265619
ab € 0,57*
Zubehör
Durable
267119
ab € 3,49*
Zubehör
Durable
265919
ab € 2,62*
Zubehör
Durable
267219
ab € 3,16*
Zubehör
Durable
267619
ab € 6,59*
Zubehör
Durable
265019
ab € 0,99*
Zubehör
Durable
265119
ab € 1,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.