Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 30 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 30 mm, anthrazit
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 30 mm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1138-330058
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     330058
EAN/GTIN:
     4005546988306
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Runder Papierkorb aus Stahl mit 30 mm breitem Perforationsring. Fassungsvermögen 15 Liter. • Runder Papierkorb • Fassungsvermögen: 15 Liter • Aus kratzfestem, epoxidharzbeschichtetem Stahl • Mit 30 mm breitem, dekorativem Perforationsring • Geeignet für die Anwendung in Büros, Hotellerie und anderen repräsentativen Räumlichkeiten
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3300
Außenmaße (Höhe):
315 mm
Farbe:
Anthrazit
Füllmenge:
15 l
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech (kratzfest)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
338123
ab € 31,25*
Ähnlich
Durable
330158
ab € 11,50*
Ähnlich
Durable
330110
ab € 11,45*
Ähnlich
Durable
330123
ab € 11,50*
Ähnlich
Durable
331058
ab € 16,67*
Ähnlich
Durable
331010
ab € 16,70*
Ähnlich
Durable
331023
ab € 16,65*
Ähnlich
Durable
331001
ab € 16,62*
Ähnlich
Durable
330001
ab € 14,98*
Ähnlich
Durable
330023
ab € 14,87*
Ähnlich
Durable
330401
ab € 12,30*
Ähnlich
Durable
330101
ab € 11,49*
Ähnlich
Durable
330301
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.