Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 165 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 165 mm, anthrazit
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 165 mm, anthrazit
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 165 mm, anthrazit
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 165 mm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#DURA331058
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     331058
EAN/GTIN:
     4005546988665
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Runder Papierkorb aus Stahl mit 165 mm breitem Perforationsring. Fassungsvermögen 15 Liter. • Runder Papierkorb • Fassungsvermögen: 15 Liter • Aus kratzfestem, epoxidharzbeschichtetem Stahl • Mit 165 mm breitem, dekorativem Perforationsring • Geeignet für die Anwendung in Büros, Hotellerie und anderen repräsentativen Räumlichkeiten
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3310
Außenmaße (Höhe):
315 mm
Farbe:
Anthrazit
Füllmenge:
15 l
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech (kratzfest)
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,67*
€ 23,66*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,77*
€ 23,78*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,74*
€ 27,24*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 21,73*
€ 33,98*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,48*
€ 44,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701572221
ab € 3,47*
Ähnlich
Durable
1701572010
ab € 3,42*
Ähnlich
Durable
338123
ab € 31,25*
Ähnlich
Durable
332123
ab € 31,43*
Ähnlich
Durable
332101
ab € 31,35*
Ähnlich
Durable
330158
ab € 11,50*
Ähnlich
Durable
330110
ab € 11,45*
Ähnlich
Durable
330123
ab € 11,50*
Ähnlich
Durable
331010
ab € 16,70*
Ähnlich
Durable
331023
ab € 16,65*
Ähnlich
Durable
331001
ab € 16,62*
Ähnlich
Durable
330058
ab € 16,67*
Ähnlich
Durable
330001
ab € 14,98*
Ähnlich
Durable
330023
ab € 14,87*
Ähnlich
Durable
330101
ab € 11,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.