Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#DURA330158
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
330158
EAN/GTIN:
4005546988382
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Runder Papierkorb aus Stahl. Fassungsvermögen 15 Liter. • Runder Papierkorb • Fassungsvermögen: 15 Liter • Aus kratzfestem, epoxidharzbeschichtetem Stahl • Geeignet für die Anwendung in Büros, Hotellerie und anderen repräsentativen Räumlichkeiten
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3301
Außenmaße (Höhe):
315 mm
Farbe:
Anthrazit
Füllmenge:
15 l
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech (kratzfest)
... >
Büro- und Betriebsausstattung
>
Metall-Papierkörbe
>
Aus Stahlblech/Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Papierkorb
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
durable stahlblech papierkorb
,
durable stahlpapierkorb
,
abfall korb
,
mülleimer
,
abfalleimer
,
abfallbehälter
,
papierkorb
,
abfallkorb
,
metallkorb
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,50*
€ 16,47*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,57*
€ 16,55*
Lager 690
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,12*
€ 17,34*
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,00*
€ 19,51*
Lager 388
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,82*
€ 19,61*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE PAPIERKORB BASIC, schwarz
Durable
1701572221
ab € 3,47*
Ähnlich
DURABLE PAPIERKORB BASIC, weiss
Durable
1701572010
ab € 3,42*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Edelstahl rund 15 Liter, P 165, metallic silber
Durable
338123
ab € 31,25*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, grau
Durable
330110
ab € 11,45*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, metallic silber
Durable
330123
ab € 11,50*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 165 mm, anthrazit
Durable
331058
ab € 16,67*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 165 mm, grau
Durable
331010
ab € 16,70*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 165 mm, metallic silber
Durable
331023
ab € 16,65*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 165 mm, schwarz
Durable
331001
ab € 16,62*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 30 mm, anthrazit
Durable
330058
ab € 16,67*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 30 mm, schwarz
Durable
330001
ab € 14,98*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, P 30mm, metallic silber
Durable
330023
ab € 14,87*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, schwarz
Durable
330101
ab € 11,49*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 15 Liter, schwarz
Durable
330401
ab € 12,30*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall rund 30 Liter, schwarz
Durable
330301
ab € 19,46*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen