Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
DURABLE Papierkorb Metall eckig 18,5 Liter, P 165 mm, metallic silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-332123
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
332123
EAN/GTIN:
4005546988788
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Viereckiger Metall-Papierkorb mit gerundeten Ecken. Mit 165 mm breitem Perforationsring. Fassungsvermögen 18,5 Liter. • Viereckiger Papierkorb aus Metall mit gerundeten Ecken • Fassungsvermögen: 18,5 Liter • Aus kratzfestem, epoxidharzbeschichtetem Stahl • Mit 165 mm breitem, dekorativem Perforationsring • Geeignet für die Anwendung in Büros, Hotellerie und anderen repräsentativen Räumlichkeiten
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3321
Außenmaße (B x H x L/T):
240 mm x 320 mm x 240 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
18.5 l
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech (kratzfest)
... >
Büro- und Betriebsausstattung
>
Metall-Papierkörbe
>
Aus Stahlblech/Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Papierkorb
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
stahlpapierkorb silber
,
durable stahlpapierkorb
,
abfall korb
,
mülleimer
,
abfalleimer
,
abfallbehälter
,
papierkorb
,
abfallkorb
,
metallkorb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Edelstahl rund 15 Liter, P 165, metallic silber
Durable
338123
ab € 31,43*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall eckig 18,5 Liter, P 165 mm, schwarz
Durable
332101
ab € 31,26*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher eckig, anthrazit
Durable
333158
ab € 84,90*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher eckig, metallic silber
Durable
333123
ab € 83,94*
Ähnlich
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher eckig, schwarz
Durable
333101
ab € 84,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen