Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Schrankwagen
>
Multimediawagen
>
Artikel
DURABLE Mobiler TV Wagen COWORKSATION®, für TV/Monitore 19-43 Zoll, 3 Fächer, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-370202
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
370202
EAN/GTIN:
4005546730370
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Flexibler Mediawagen für z.B. Videokonferenzen. Mit universaler VESA-Halterung, integriertem Kabelmanagement und Fächern für Zubehör. • Flexibler Mediawagen für Videokonferenzen und Präsentationen in kleineren Gruppen • Flexibel, sicher in Bewegung und stabil in Nutzung dank den 75 mm großen Rollen mit Bremsfunktion • Mobil und einfach in Bedienung mit bequemen Griff und Kabelhalter am Profil • Integriertes Kabelmanagement in dem Aluprofil • Hochwertiger verleimter CDF-Korpus bietet mehrere Öffnungen für die Kabelführung und Wärmeabfuhr • Oberes Fach bietet Platz für kleine Utensilien, wie Fernbedienung, Maus, Tastatur, Kabel etc. • Fach mit Griffloch ist z. B. für einen Mini-PC vorgesehen • Unteres Fach ist geeignet für weiteres Hardware-Zubehör: z. B. Akku, 3-fach Steckdose, Verlängerungskabel etc. • Kabelauslässe befinden sich am Profil hinten zum Stromanschluss, seitlich für den Laptop-Anschluss, und unten vorne für ein Ladekabel • Höhenverstellung des Monitors/TV bei der Montage • Monitor kann direkt an die Tischkante geschoben werden, da der Korpus unter dem Tisch verschwinden kann (Monitor Maß
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3702
Außenmaße (B x H x L/T):
572 mm x 1292 mm x 574 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
1 Monitor(e)
Serie:
COWORKSATION®
Material:
hochverdichete Faserplatten
... >
Büro- und Betriebsausstattung
>
Kleinmöbel
>
Multifunktionswagen
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
AV-Wagen
,
Media-Wagen
,
Multimediawagen
,
TV-Wagen
,
kabelhalter durable
,
av wagen
,
multimediawagen weiß
,
workstation
,
tv wagen
,
tv rollwagen
,
tv rollständer
,
tv standfuß
,
mediawagen
,
fernsehwagen
,
videowagen
,
präsentationswagen
,
videokonferenz wagen
,
bildschirmwagen
,
monitorständer mobil
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 745,22*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 771,67* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,97*
€ 1.004,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,23*
€ 990,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 827,88*
€ 985,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 827,19*
€ 984,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,46*
€ 958,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 789,67*
€ 939,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,97*
€ 926,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,22*
€ 886,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DURABLE Design Line Hängemappenwagen 80 A4, anthrazit/metallic silber
Durable
3076121
ab € 162,69*
Sonstiges
DURABLE ECO Hängemappenwagen 100 DUO, grau
Durable
308210
ab € 64,15*
Sonstiges
DURABLE ECO Hängemappenwagen 100 DUO, metallic silber
Durable
308223
ab € 64,23*
Sonstiges
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4 TOP, grau
Durable
309810
ab € 130,78*
Sonstiges
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4 TOP, schwarz
Durable
309801
ab € 130,72*
Sonstiges
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4, schwarz
Durable
309501
ab € 44,61*
Sonstiges
DURABLE Prospektspender COMBIBOXX A4, transparent
Durable
857819
ab € 7,66*
Sonstiges
DURABLE PROSPEKTSPENDER, 150 x 227 x 85 mm, transparent
Durable
859519
ab € 6,52*
Sonstiges
DURABLE PROSPEKTSPENDER, 212 x 306 x 125 mm, transparent
Durable
859419
ab € 9,68*
Sonstiges
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4 QUERFORMAT, schwarz
Durable
1709781060
ab € 37,30*
Sonstiges
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4 QUERFORMAT, transparent
Durable
1709781400
ab € 37,10*
Sonstiges
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4 QUERFORMAT, weiss
Durable
1709781010
ab € 37,88*
Sonstiges
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4, schwarz
Durable
1709763060
ab € 36,53*
Sonstiges
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4, transparent
Durable
1709763400
ab € 37,08*
Sonstiges
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4, weiss
Durable
1709763010
ab € 36,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen