Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL 10, farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL 10, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     832-299375
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     563100
EAN/GTIN:
     4005546501291
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Komplettset mit Wandhalter und 10 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wandhalter mit 10 SHERPA® Sichttafeln im Format A4 (Farbe -00: je 5 Stück in rot und schwarz, Farbe -22: grau und schwarz) • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie • Leichte Montage des Tafelträgers
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5631
Außenmaße (B x H x L/T):
530 mm x 325 mm x 280 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, sichttafelwandhalter durable 10 tafeln, dokumentenhalter, durable dokumentenhalter, wand-set, wandset, sichttafelsystem, wand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, wandhalter, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Paket
€ 6,78*
ab € 38,50*
€ 51,51*
1 Tag
9
pro Paket
€ 5,49*
ab € 38,37*
€ 51,52*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 40,10*
€ 53,37*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 41,92*
€ 55,93*
1 Tag
26
pro Paket
€ 5,95*
ab € 42,61*
€ 56,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,51*
€ 61,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,30*
€ 61,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,30*
€ 56,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,44*
€ 51,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,39*
€ 49,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,50*
€ 45,82
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,92*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,88*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,82*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
558201
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.