Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, 5-fach Teilung, farbiger Ablauf/Verlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, 5-fach Teilung, farbiger Ablauf/Verlauf
DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, 5-fach Teilung, farbiger Ablauf/Verlauf
DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, 5-fach Teilung, farbiger Ablauf/Verlauf
DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, 5-fach Teilung, farbiger Ablauf/Verlauf
Artikel-Nr.:
     467-#DURA673027
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     673027
EAN/GTIN:
     4005546657004
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Register mit farbigen Taben zum optischen Unterteilen und Deckblatt zur Inhaltsangabe. • Register mit farbigen Taben zum optischen Unterteilen und Deckblatt zur Inhaltsangabe • Tabprägung: blanko • Teilung/Blatt: 5 • Universallochung • Aus PP • EDV-beschriftbares Deckblatt zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT® • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 210/220 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6730
Außenmaße (B x H):
220 mm x 298 mm
Farbe:
Mehrfarbig
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
298 mm x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, durable ordnerregister din a4 blanko hartfolie, kunststoff-register durable, kunststoff register, blanko register, register farbig, register farbig 5, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister, register 5 teilig
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
7
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,41*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,79*
€ 1,43*
2 Tage
60
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,43*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,45*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,78*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,38*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,23*
Ähnlich
Durable
673727
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,92*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,96*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.