Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA171 Kreidemarker - trocken und feucht abwischbar - weiß - Keilspitze 5-15 mm - 1 Stück - für glatte Glasoberflächen, geschlossenen Oberflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA171
BA171
Grafik Chalkmarker
GL171 PK
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-BA171
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA171
EAN/GTIN:
     4004360794599
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker

Der leicht abwischbare Kreidemarker (weiß, 1 Stück) mit Keilspitze (breit, 5-15 mm) eignet sich perfekt für plakative Schriften auf glattem Glas, Glas-Magnettafeln und fast allen geschlossenen Oberflächen. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Die leuchtend-intensiven Stifte von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt für die Beschriftung glatter Oberflächen.
  • Der leicht abwischbare Kreidemarker (weiß, 1 Stück) mit Keilspitze (breit, 5-15 mm) eignet sich perfekt für plakative Schriften auf glattem Glas, Glas-Magnettafeln und fast allen geschlossenen Oberflächen.
  • Geeignet für dekorative und repräsentative Schriftzüge
  • Stift enthält Flüssigkreide mit besonders hoher Deckkraft
  • Non-permanent: Das Geschriebene lässt sich rückstandsfrei feucht und trocken abwischen
  • Auch geeignet für alle glasähnlichen Oberflächen wie Schaufenster oder Spiegel
  • Tipp zum langen Gebrauch: Lagern Sie den Stift waagrecht oder mit der Kappe nach unten senkrecht in Ihrer Stiftebox
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, kreidemarker weiß sigel, dekomarker, dekomarker weiß, Kreidemarker für Whiteboard;Kreidestift für Schreibtafel;Kalkstift;Chalkmarker;Marker für Glasboard;Marker für Glastafel;Windowmarker;Marker auf Wasserbasis;Board Marker;Stift für Magnetboard;Fenstermarker;Kreidestift
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,88*
Zubehör
Sigel
BA176
ab € 6,46*
Zubehör
Sigel
BA177
ab € 5,15*
Zubehör
Sigel
BA178
ab € 5,11*
Zubehör
Sigel
BA179
ab € 10,11*
Zubehör
Sigel
BA180
ab € 4,18*
Zubehör
Sigel
BA181
ab € 3,54*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 9,01*
Zubehör
Sigel
BA184
ab € 6,20*
Zubehör
Sigel
BA187
ab € 5,69*
Zubehör
Sigel
BA188
ab € 9,33*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,25*
Zubehör
Sigel
BA400
ab € 13,88*
Zubehör
Sigel
BA401
ab € 17,90*
Zubehör
Sigel
GL199
ab € 9,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.