Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA176 Kreidemarker - trocken und feucht abwischbar - weiß - Rundspitze, Keilspitze 1-2 mm, 1-5 mm - 2 Stück - für glatte Glasoberflächen, geschlossenen Oberflächen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BA176
BA176
Stiftspitze schwarz
Grafik Chalkmarker
GL176 PK
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-BA176
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA176
EAN/GTIN:
     4004360794575
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker

Der leicht abwischbare Kreidemarker (weiß, 2 Stück) mit Rundspitze, Keilspitze (fein, 1-2 mm, 1-5 mm) eignet sich perfekt für plakative Schriften auf glattem Glas, Glas-Magnettafeln und fast allen geschlossenen Oberflächen. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Die leuchtend-intensiven Stifte von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt für die Beschriftung glatter Oberflächen.
  • Der leicht abwischbare Kreidemarker (weiß, 2 Stück) mit Rundspitze, Keilspitze (fein, 1-2 mm, 1-5 mm) eignet sich perfekt für plakative Schriften auf glattem Glas, Glas-Magnettafeln und fast allen geschlossenen Oberflächen.
  • Geeignet für dekorative und repräsentative Schriftzüge
  • Stift enthält Flüssigkreide mit besonders hoher Deckkraft
  • Non-permanent: Das Geschriebene lässt sich rückstandsfrei feucht und trocken abwischen
  • Auch geeignet für alle glasähnlichen Oberflächen wie Schaufenster oder Spiegel
  • Tipp zum langen Gebrauch: Lagern Sie den Stift waagrecht oder mit der Kappe nach unten senkrecht in Ihrer Stiftebox
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, kreidemarker weiß sigel, dekomarker, dekomarker weiß, Kreidemarker für Whiteboard;Kreidestift für Schreibtafel;Kalkstift;Chalkmarker;Marker für Glasboard;Marker für Glastafel;Windowmarker;Marker auf Wasserbasis;Board Marker;Stift für Magnetboard;Fenstermarker;Kreidestift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,88*
Zubehör
Sigel
BA171
ab € 4,59*
Zubehör
Sigel
BA177
ab € 5,15*
Zubehör
Sigel
BA178
ab € 5,11*
Zubehör
Sigel
BA179
ab € 10,11*
Zubehör
Sigel
BA180
ab € 4,18*
Zubehör
Sigel
BA181
ab € 3,54*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 9,01*
Zubehör
Sigel
BA184
ab € 6,20*
Zubehör
Sigel
BA187
ab € 5,69*
Zubehör
Sigel
BA188
ab € 9,33*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,25*
Zubehör
Sigel
BA400
ab € 13,88*
Zubehör
Sigel
BA401
ab € 17,90*
Zubehör
Sigel
GL199
ab € 9,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.