Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Stifteköcher M, anthrazit, inklusive magnetischem Clip zur Anbringung an Glas-Magnettafeln, Kunststoff, 120x94x51 mm, 1 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GL802 Stiftekoecher anthrazit Clip
GL802 Stiftekoecher anthrazit Clip
artverum C+O Homeoffice GL802
Glasmagnetboard artverum WWM 012 GL802 GL803
Glasmagnetboard artverum WWM 001 GL802 GL803
GL802 Stiftekoecher anthrazit 02
GL802 Stiftekoecher anthrazit frontal 03
GL802 3D 1
GL800 3D 3
GL800 3D 4
GL802 3D 2
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GL802
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL802
EAN/GTIN:
     4004360821585
Suchbegriffe:
Magnetischer Stifteköcher
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer

Bestens organisiert rund um die Glas-Magnettafeln Artverum: Der anthrazitfarbene Stifteköcher M der Zubehör-Serie Clip & Organise sorgt für beste Organisation. Sie befestigen den magnetischen Clip seitlich oder unten am Glas-Magnettafel und hängen den Stifteköcher M ein. Der Stifteköcher M bietet Platz für ca. zehn Stifte und andere größere Utensilien wie Briefe, Postkarten, Haftmarker, das Reinigungstuch, Ihren Schlüsselbund sowie alle anderen Dinge, die Sie rund um Ihr Glasboard benötigen. Der Stifteköcher M ist für alle handelsüblichen Glasboards geeignet (mit einer Stärke von 3-5 mm, ausgenommen Glas-Magnettafel Artverum LED light) und mit bis zu 600 g belastbar. Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, mit puristischem Design sowie abgerundeten Ecken schmiegt sich der Stifteköcher M der Serie Clip & Organise ans Glasboard. Die Außenseiten matt, die Innenseite glänzend so sieht modernes Zubehör für Ihr Glasboard aus. Die Produktmaße betragen 12,0 x 9,4 x 5,1 cm. Passend zum Stifteköcher M gibt es im gleichen anthrazitfarbenen Design weitere tolle Zubehörprodukte für Ihr Glasboard wie den Stiftehalter (GL800), den Stifteköcher S (GL801) und das Ablagefach (GL803).

  • Dunkelgrauer großer Stifteköcher / Stifteablage im Format 12 x 9,4 x 5 cm zur Befestigung an Glas-Magnettafeln
  • Mit magnetischem Clip zur Anbringung an SIGEL Glas-Magnetboards und weiteren Boards mit einer Stärke von 3-5 mm (ausgenommen Glas-Magnetboard Artverum LED light)
  • Seitlich oder unten an der Glastafel zu befestigen - jederzeit bequem und leicht verschiebbar
  • Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff; edles, puristisches Design
  • Belastbarkeit bis 600 g, geeignet für ca. 10 Stifte oder größere Utensilien wie Karten, Haftmarker etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
120 mm x 94 mm x 51 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, sigel stifteköcher glas, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer grau, Utensilienbox;Utensilienboxen;Magnetboard-Köcher;Stiftablage;Stifthalterung für Whiteboards;Stiftehalter;Stifte-Ablage;Markerablage;Markerhalter;Board Assistant;Köcher;Stiftebutler;Stiftköcher;Stiftbutler;Stiftehalter;Stifthalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 180 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL803
ab € 13,61*
Zubehör
Sigel
GL189
ab € 6,96*
Zubehör
Sigel
GL715
ab € 4,88*
Zubehör
Sigel
GL170
ab € 4,40*
Zubehör
Sigel
GL179
ab € 8,94*
Zubehör
Sigel
GL177
ab € 6,42*
Zubehör
Sigel
GL182
ab € 10,89*
Zubehör
Sigel
GL180
ab € 3,21*
Zubehör
Sigel
GL800
ab € 8,91*
Zubehör
Sigel
GL801
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.