Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Ablagefach, anthrazit, inklusive magnetischem Clip zur Anbringung an Glas-Magnettafeln / Magnetboards


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GL803 Ablagefach anthrazit Clip
GL803 Ablagefach anthrazit Clip
artverum C+O Homeoffice GL803
Glasmagnetboard artverum WWM 012 GL802 GL803
Glasmagnetboard artverum WWM 001 GL802 GL803
GL803 Ablagefach anthrazit 02
GL803 Ablagefach anthrazit 03
GL803 3D 1
GL800 3D 3
GL800 3D 4
GL803 3D 2
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GL803
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL803
EAN/GTIN:
     4004360821547
Suchbegriffe:
Glasboardmarker-Halter
Glasboardmarkerhalter
Magnetischer Stifteköcher
magnetischer stifteköcher

Praktisch abgelegt rund um die Glas-Magnettafeln Artverum: Das anthrazitfarbene Ablagefach der Zubehör-Serie Clip & Organise sorgt für beste Organisation. Sie befestigen den magnetischen Clip seitlich am Glas-Magnettafel und hängen das Ablagefach ein. Die Schale bietet Platz für alle wichtigen Utensilien wie Haftmarker, Moderationskarten, Briefe aber auch den Schlüsselbund sowie alle anderen Dinge, die Sie rund um Ihr Glasboard benötigen. Das Ablagefach ist für alle handelsüblichen Glasboards geeignet (mit einer Stärke von 3-5 mm, ausgenommen Glas-Magnettafel Artverum LED light) und mit bis zu 500 g belastbar. Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, mit puristischem Design sowie abgerundeten Ecken schmiegt sich das Ablagefach der Serie Clip & Organise ans Glasboard. Die Außenseiten matt, die Innenseite glänzend so sieht modernes Zubehör für Ihr Glasboard aus. Die Produktmaße betragen 16,0 x 5,4 x 4,3 cm. Passend zum Ablagefach gibt es im gleichen anthrazitfarbenen Design weitere tolle Zubehörprodukte für Ihr Glasboard wie den Stiftehalter (GL800), den Stifteköcher S (GL801) und den Stifteköcher M (GL802).

  • Dunkelgraues Ablagefach / Stifteablage im Format 16 x 5,4 x 4,3 cm zur Befestigung an Glas-Magnettafeln
  • Mit magnetischem Clip zur Anbringung an SIGEL Glas-Magnetboards und weiteren Boards mit einer Stärke von 3-5 mm (ausgenommen Glas-Magnetboard Artverum LED light)
  • Seitlich an der Glastafel zu befestigen - jederzeit bequem und leicht verschiebbar
  • Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff; edles, puristisches Design
  • Belastbarkeit bis 500 g; geeignet zur Ablage größerer Utensilien wie Haftmarker, Moderationskarten, Briefe oder Schlüsselbund
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
160 mm x 54 mm x 43 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ablageschale;Magnetboard-Schale;Ablagebord;Ablageboard;Ablageschale;Board Assistant;Halter für Moderationskarten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL189
ab € 7,04*
Zubehör
Sigel
GL715
ab € 4,85*
Zubehör
Sigel
GL170
ab € 4,43*
Zubehör
Sigel
GL179
ab € 8,94*
Zubehör
Sigel
GL177
ab € 6,42*
Zubehör
Sigel
GL182
ab € 10,87*
Zubehör
Sigel
GL180
ab € 3,19*
Zubehör
Sigel
GL800
ab € 8,87*
Zubehör
Sigel
GL802
ab € 17,29*
Zubehör
Sigel
GL801
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.