Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Stiftehalter, anthrazit, inklusive magnetischem Clip zur Anbringung an Glas-Magnettafeln, Kunststoff, 75x37x35 mm, 1 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GL800 Stiftehalter anthrazit Clip
GL800 Stiftehalter anthrazit Clip
artverum C+O Flur C+O GL800
artverum C+O Kueche GL800
artverum C+O Homeoffice GL800
GL800 Stiftehalter anthrazit 01
GL800 Stiftehalter anthrazit 03
GL800 3D 1
GL800 3D 3
GL800 3D 4
GL800 3D 2
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GL800
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL800
EAN/GTIN:
     4004360821660
Suchbegriffe:
Glasboardmarker-Halter
Glasboardmarkerhalter
Magnetischer Stifteköcher
Schreibtisch-Organizer

Alles griffbereit rund um die Glas-Magnettafeln Artverum: Der anthrazitfarbene Stiftehalter der Zubehör-Serie Clip & Organise sorgt für beste Organisation. Sie befestigen den magnetischen Clip seitlich am Glas-Magnettafel und hängen den Stiftehalter ein. Darin legen Sie Ihre Stifte und Glasboard-Marker ab, die dann jederzeit für Notizen und Skizzen am Board bereit sind. Stifte bis zu einem Durchmesser von 2 cm können Sie bequem ablegen. Der Stiftehalter ist für alle handelsüblichen Glasboards geeignet (mit einer Stärke von 3-5 mm, ausgenommen Glas-Magnettafel Artverum LED light) und mit bis zu 400 g belastbar. Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, mit puristischem Design sowie abgerundeten Ecken schmiegt sich der Stiftehalter der Serie Clip & Organise ans Glasboard. Die Außenseiten matt, die Innenseite glänzend so sieht modernes Zubehör für Ihr Glasboard aus. Die Produktmaße betragen 7,5 x 3,7 x 3,5 cm. Passend zum Stiftehalter gibt es im gleichen anthrazitfarbenen Design weitere tolle Zubehörprodukte für Ihr Glasboard wie den Stifteköcher S (GL801), den Stifteköcher M (GL802) und das Ablagefach (GL803).

  • Dunkelgrauer Stifthalter im Format 7,5 x 3,7 x 3,5 cm zur Befestigung an Glas-Magnettafeln
  • Mit magnetischem Clip zur Anbringung an SIGEL Glas-Magnetboards und weiteren Boards mit einer Stärke von 3-5 mm (ausgenommen Glas-Magnetboard Artverum LED light)
  • Seitlich an der Glastafel zu befestigen - jederzeit bequem und leicht verschiebbar
  • Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff; edles, puristisches Design
  • Belastbarkeit bis 400 g; passend für alle Stifte bis 2 cm Durchmesser
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
75 mm x 37 mm x 35 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL803
ab € 13,66*
Zubehör
Sigel
GL189
ab € 7,04*
Zubehör
Sigel
GL715
ab € 4,85*
Zubehör
Sigel
GL179
ab € 8,94*
Zubehör
Sigel
GL177
ab € 6,42*
Zubehör
Sigel
GL182
ab € 10,87*
Zubehör
Sigel
GL180
ab € 3,19*
Zubehör
Sigel
GL802
ab € 17,29*
Zubehör
Sigel
GL801
ab € 13,58*
Zubehör
Sigel
GL198
ab € 26,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.