Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Einmal Handschuh SensaTril® Industry Einweg handschuhe, Kat.III, hellblau, Nitril, Größe 9, 100/VE


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-45409
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     45409
EAN/GTIN:
     k.A.
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Work Handschuh SensaTril® Industry, Kat.III, hellblau, Nitril, Größe 9, 100/VE

Work Einmalhandschuh SensaTril® Industry, Kategorie III,virenbeständig gemäß ISO 16604:2004, EN 420, EN 374:2016/Typ B - JKT, VIRUS, AQL1.5, Farbe: hellblau, puderfrei, strukturierte Fingerspitzen,lebensmittelunbedenklich, silikon- und latexfrei, hypoallergen, Material:Nitril, Materialstärke: 0,08 mm, Länge: ca. 240 mm, Größe: 9, 1Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
Work
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 19,66*
€ 23,40
pro Box
ab 2 Boxen
€ 19,17*
€ 22,81
pro Box
ab 5 Boxen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_699
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.