Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 4549-02 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 5-25 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1545132
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4549-02
EAN/GTIN:
     4002805923825
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/4" 5-25nm

Produktbeschreibung:

Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 25 Nm / 3,7 - 18 lbf·ft
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
Ausführung:
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
inkl. rückführbaren Prüfzertifikat
Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
1/4" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung
Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
Doppel-Skala Nm und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt
Mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
Ergonomisches System für Drehmomentverstellung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
17,5 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Pilzkopf
Antriebsvierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Anzahl Zähne:
36
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.):
18 lbf·ft | 25 Nm
Drehmoment (min.):
3,7 lbf·ft | 5 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
3,7-18 lbf·ft | 5-25 Nm
Einsatzbereich:
Montage, Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite:
34 mm
Gesamthöhe:
34 mm
Gesamtlänge:
285 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
206,5 mm
Kopfbreite 1:
35 mm
Kopfhöhe 1:
25,3 mm
Netto-Gewicht:
0,68 kg
Nonius Nm:
0,1 Nm
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
10 Grad
Skaleneinteilung:
1 lbf·ft | 1 Nm
Skalentyp:
Dual
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Verbraucher, Energie, Maschinenbau, Werkstatt, Service, Agriculture, Oil & Gas, Versorgungsunternehmen
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
20 11
ab € 3,64*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,84*
Ähnlich
Gedore
2090 A-12
ab € 16,41*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,55*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,77*
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,99*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,71*
Ähnlich
Gedore
2095
ab € 10,81*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 694,62*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,27*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.472,90*
Ähnlich
Gedore
S 2032-05
ab € 38,09*
Ähnlich
Gedore
TF-K25
ab € 122,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.