Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1101-570500 Henkellocheisen-Satz 2-22 mm in i-BOXX 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2963469
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1101-570500
EAN/GTIN:
     4017981012430
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
Henkellocheisen-Satz

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 7200 Form A
Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
Schneide gehärtet
Schaft blau lackiert
In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm

Stückliste:

Henkellocheisen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm+ GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
Ausführung:
Schneide gehärtet
Gesamtbreite:
367 mm
Gesamthöhe:
72 mm
Gesamtlänge:
316 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
18
Netto-Gewicht:
3,83 kg
Norm:
DIN 7200 - Form A
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
Weitere Suchbegriffe: Locheisen-Satz, Locheisensatz, henkellocheisen gedore, henkellocheisen, Blechlocher-Set, Blechlocher, Blechlochersatz, Blechlocherset, Blechlochsatz, Kugellagerlocher, Locher, Locherset, Lochstanze, Patentlocheisen-Satz, PG-Locher, Schraublocher, V2A-Lochersatz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1101 L
ab € 20,88*
Sonstiges
Gedore
570002
ab € 4,23*
Sonstiges
Gedore
570003
ab € 4,43*
Sonstiges
Gedore
570004
ab € 4,60*
Sonstiges
Gedore
570005
ab € 4,78*
Sonstiges
Gedore
570006
ab € 4,97*
Sonstiges
Gedore
570007
ab € 5,18*
Sonstiges
Gedore
570008
ab € 5,29*
Sonstiges
Gedore
570009
ab € 5,48*
Sonstiges
Gedore
570010
ab € 6,36*
Sonstiges
Gedore
570011
ab € 6,66*
Sonstiges
Gedore
570012
ab € 7,05*
Sonstiges
Gedore
570013
ab € 7,04*
Sonstiges
Gedore
570014
ab € 7,73*
Sonstiges
Gedore
570015
ab € 8,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.