Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz
>
Artikel
GEDORE D 21 50 Steckschlüsseleinsatz 1" UD-Profil 50 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-6175200
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
D 21 50
EAN/GTIN:
4010886617526
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Produktbeschreibung:
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
* nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
25 mm | 1 Inch
Einsatzlänge:
75 mm
Einsatz-Ø 1:
71,4 mm
Einsatz-Ø 2:
50 mm
Einsatztiefe:
35 mm
Gesamtbreite:
71,4 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,908 kg
Norm:
DIN 3124, ISO 1174, DIN 3120 – D 25, ISO 2725-1
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
50 mm
Sicherung:
Stiftsicherung
VDE zertifiziert:
Nein
... >
Steckschlüsseleinsätze
>
Steckschlüsseleinsätze Doppel-6-kant
>
D 21 (MM) Steckschlüsseleinsatz 1" 12-kant UD-Profil
Weitere Suchbegriffe:
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 12kant
,
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant
,
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 6kant
,
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
nusskasten 1 " gedore
,
sechskant steckschlüsseleinsatz
,
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll
,
Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel
,
Handsteckschlüsseleinsatz
,
Hand-Steckschlüsseleinsatz
,
Kraft-Steckschlüsseleinsatz
,
Maschinensteckschlüsseleinsatz
,
Maschinen-Steckschlüsseleinsatz
,
Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz
,
Nuss
,
Nuss für Steckschlüssel
,
Schlüsseleinsatz
,
Sechskanteinsatz
,
Sechskant-Einsatz
,
Stecknuss
,
Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüssel-Einsatz
,
Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,12*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 1.04/HP2A Universal-Abzieher, 2-armig, 200x150 mm, HIGH POWER
Gedore
1.04/HP2A
ab € 150,30*
Ähnlich
GEDORE 1100-01 GEDORE L-BOXX 136 mit Sortiment Handwerker 58-teilig
Gedore
1100-01
ab € 368,17*
Ähnlich
GEDORE 2190-8 Verlängerung 1" 200 mm
Gedore
2190-8
ab € 31,73*
Ähnlich
GEDORE 2193 U-10 Umschaltknarre 1" 810 mm
Gedore
2193 U-10
ab € 131,43*
Ähnlich
GEDORE 2193 Z-94 Zahnradknarre 1" 720 mm
Gedore
2193 Z-94
ab € 124,67*
Ähnlich
GEDORE 2195 Kardangelenk 1" 140 mm
Gedore
2195
ab € 98,10*
Ähnlich
GEDORE 8581-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER EK 600-1500 Nm
Gedore
8581-01
ab € 1.212,26*
Ähnlich
GEDORE 9 F-5 Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 5 kg, 800 mm
Gedore
9 F-5
ab € 99,79*
Ähnlich
GEDORE 900 20 Lampe LED Li-MH, USB-Ladeanschluss
Gedore
900 20
ab € 49,26*
Ähnlich
GEDORE 905 Rollbrett 1000x480x115mm Tragfähigkeit 130 kg
Gedore
905
ab € 54,73*
Ähnlich
GEDORE 920 10 Mechaniker- und Montagehandschuhe FastFit L/10
Gedore
920 10
ab € 15,61*
Ähnlich
GEDORE D 20 KAU-20 Steckschlüssel-Satz 1/4" 37-teilig UD-IN-IS-PH-PZ-TX
Gedore
D 20 KAU-20
ab € 95,72*
Ähnlich
GEDORE D 21 36 Steckschlüsseleinsatz 1" UD-Profil 36 mm
Gedore
D 21 36
ab € 23,34*
Ähnlich
GEDORE D 21 41 Steckschlüsseleinsatz 1" UD-Profil 41 mm
Gedore
D 21 41
ab € 30,29*
Ähnlich
GEDORE D 21 46 Steckschlüsseleinsatz 1" UD-Profil 46 mm
Gedore
D 21 46
ab € 36,35*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen