Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7112-15 Einsteckmaulschlüssel SE 9x12 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7689440
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7112-15
EAN/GTIN:
     4002805712153
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Geschmiedet
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck:
9 x 12 mm
Gesamtbreite:
33 mm
Gesamthöhe:
14,5 mm
Gesamtlänge:
43 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2:
33 mm
Kopfhöhe 1:
14,5 mm
Kopfhöhe 2:
7,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,04 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
15 mm
Stichmass:
20 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, gedore 9x12 einsteckmaulschlüssel, aufsteck maulschlüssel, aufsteck maulschlüssel 9 x 12, Maul-Steckschlüssel, Gabelschlüssel, Gelenkschlüssel, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4101-05
ab € 106,70*
Ähnlich
Gedore
7112-13
ab € 30,88*
Ähnlich
Gedore
7112-14
ab € 31,28*
Ähnlich
Gedore
7112-16
ab € 30,27*
Ähnlich
Gedore
7112-17
ab € 30,47*
Ähnlich
Gedore
7112-18
ab € 30,28*
Ähnlich
Gedore
7112-19
ab € 30,91*
Ähnlich
Gedore
7118-13
ab € 32,49*
Ähnlich
Gedore
7118-16
ab € 32,62*
Ähnlich
Gedore
7118-17
ab € 33,57*
Ähnlich
Gedore
7480-01
ab € 332,39*
Ähnlich
Gedore
DMSE 100
ab € 124,47*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.