Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermomagnetischer Geräteschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0914099
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0914099
EAN/GTIN:
     4017918008772
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Nennstrom: 2 A, Breite: 12,5 mm, Art der Sicherung: Automat, Montageart: Tragschiene: 35 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 0.75 mm²
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
65 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-30 °C | 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
12.5 mm
Länge:
82.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97167*
  
Preis gilt ab 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,545*
€ 10,16855
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,655*
€ 9,10945
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,35834*
€ 8,75642
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,97167*
€ 8,29629
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009338
ab € 20,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6134*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,94785*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,0581*
Zubehör
Phoenix Contact
1201280
ab € 101,7322*
Zubehör
Phoenix Contact
1201358
ab € 44,5859*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 42,0938*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,0135*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 14,9864*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,2028*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,7691*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 10,9628*
Zubehör
Phoenix Contact
1201028
ab € 17,5788*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 14,9452*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.