Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermomagnetischer Geräteschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0914536
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0914536
EAN/GTIN:
     4017918009212
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, mittelträge, 1 Schließer, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 0.75 mm²
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-30 °C | 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
12.5 mm
Länge:
82.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009338
ab € 20,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6232*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,21593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,3872*
Zubehör
Phoenix Contact
1201028
ab € 18,112*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,1638*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,3279*
Zubehör
Phoenix Contact
1201280
ab € 104,406*
Zubehör
Phoenix Contact
1201358
ab € 44,528*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,3516*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,344*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 15,0605*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.