Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1030130
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1030130
EAN/GTIN:
     4055626533124
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 25 mm², AWG: 20 - 4, Breite: 12,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 25 mm²
Bemessungsstrom In:
70 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Anzahl der Klemmstellen:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
12.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
46.8 mm
Länge:
81.9 mm
Anschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,117*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,927*
€ 3,48313
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,807*
€ 3,34033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,607*
€ 3,10233
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,117*
€ 2,51923
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,239*
Zubehör
Phoenix Contact
0404017
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0404033
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0404046
ab € 0,90*
Zubehör
Phoenix Contact
0421032
ab € 0,3982*
Zubehör
Phoenix Contact
0423030
ab € 0,56*
Zubehör
Phoenix Contact
0423043
ab € 28,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1030137
ab € 0,572*
Zubehör
Phoenix Contact
0401023
ab € 3,881*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.