Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1200993 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 1200993 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     C1151-1200993
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1200993
EAN/GTIN:
     4017918255879
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Schienenadapter, für M3-Schrauben, Länge: 42,6 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 19 mm, Farbe: schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3532*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6746*
€ 0,80277
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6232*
€ 0,74161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5032*
€ 0,59881
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4832*
€ 0,57501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4232*
€ 0,50361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4132*
€ 0,49171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3532*
€ 0,42031
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2013*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,96785*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1352*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,178*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,3216*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,404*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.