Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer-Messumformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2902052
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902052
EAN/GTIN:
     4046356652094
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
PT100
Konfigurierbarer Temperaturmessumformer mit steckbarer Anschlusstechnik für den Anschluss von 2-, 3-, 4-Leiter Widerstandsthermometern und -gebern. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mittels Software. Push-in-Anschlusstechnik, Standardkonfiguration
Weitere Informationen:
Messbereich:
-200 °C | 850 °C
Geeignet für Reiheneinbau:
true
EMV-Ausführung:
true
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 807,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2905634
ab € 304,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2905635
ab € 305,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2905636
ab € 305,11*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,2018*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 2,2143*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,13416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,12416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,195*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,13416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6417*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 4,6317*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,6581*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
ab € 14,18677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830077
ab € 14,16677*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.