Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelastrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2980539
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2980539
EAN/GTIN:
     4046356051309
Suchbegriffe:
Halbleiterschütz
Industrierelais
Optokoppler
Wendelastrelais
Schraub- oder Zugfederanschluss. Bremsen durch ansteuern beider Eingänge. Integrierte Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
10 V | 30 V
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,842*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00507*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62004*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 7,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,93785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0801377
ab € 16,4033*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 42,2938*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,0735*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,0064*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.