Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3048548
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3048548
EAN/GTIN:
     4046356013154
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phönix
reihenklemmen
1-stöckige Klemme mit einseitigem Doppelanschluss, Querschnitt: 0,2 - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
47 mm
Länge:
50.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
weiß
Etagen intern gebrückt:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,5286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,70*
€ 331,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 274,73*
€ 326,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,84*
€ 308,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,32*
€ 296,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 226,43*
€ 269,45
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1923034
ab € 0,418*
Zubehör
Phoenix Contact
0202280
ab € 3,531*
Zubehör
Phoenix Contact
0202293
ab € 3,55*
Zubehör
Phoenix Contact
0202303
ab € 35,63*
Zubehör
Phoenix Contact
0202316
ab € 35,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0202345
ab € 35,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0202358
ab € 3,541*
Zubehör
Phoenix Contact
0301505
ab € 2,471*
Zubehör
Phoenix Contact
1302338
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
1923089
ab € 0,1068*
Zubehör
Phoenix Contact
0201139
ab € 1,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0201142
ab € 0,56553*
Zubehör
Phoenix Contact
0201155
ab € 0,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.