Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3048784
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3048784
EAN/GTIN:
     4046356284332
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix reihenklemme grau
reihenklemmen phönix
Durchgangsklemme, mit integrierter Diode, 3 Klemmen UK 3-MVSTB-5,08 geblockt und mit zwei Dioden 9162949 im Brückenschacht verlötet. Mittlere Klemme hat Minuspotenzial, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 12 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 15,3 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
15.3 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
47 mm
Länge:
48 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.295,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 25,9176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.443,14*
€ 1.717,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.407,75*
€ 1.675,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.334,28*
€ 1.587,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.309,79*
€ 1.558,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.295,88*
€ 1.542,10
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3002089
ab € 0,3596*
Zubehör
Phoenix Contact
3002445
ab € 0,3682*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,236*
Zubehör
Phoenix Contact
2303158
ab € 0,309*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3000434
ab € 3,908*
Zubehör
Phoenix Contact
3000476
ab € 54,65*
Zubehör
Phoenix Contact
3000515
ab € 6,446*
Zubehör
Phoenix Contact
3006823
ab € 13,485*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.