Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandler-Trennklemme


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3058169
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3058169
EAN/GTIN:
     4046356500364
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact
trennklemme
Anschlussschrauben mit 4-mm-Prüfabgriff.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
50 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Breite/Rastermaß:
13 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
39.7 mm
Farbe:
grau
Länge:
79.9 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3196*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,3196* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 1,6196*
€ 1,92732
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,5996*
€ 1,90352
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,4996*
€ 1,78452
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,4796*
€ 1,76072
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 1,3196*
€ 1,57032
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 14,553*
Zubehör
Phoenix Contact
3059346
ab € 31,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3059126
ab € 47,02*
Zubehör
Phoenix Contact
3059663
ab € 4,701*
Zubehör
Phoenix Contact
3215070
ab € 97,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1205082
ab € 12,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,9985*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,98785*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,2569*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.