Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandler-Trennklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3058334
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3058334
EAN/GTIN:
     4046356500340
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Trennklemme
trennklemmen phoenix
trennklemme
Flanschklemmen zur Direktmontage in Schaltkästen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
50 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Breite/Rastermaß:
13 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
39.7 mm
Farbe:
grau
Länge:
79.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,7588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,13*
€ 277,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 233,00*
€ 277,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,74*
€ 261,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,87*
€ 248,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 187,94*
€ 223,65
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 14,633*
Zubehör
Phoenix Contact
3059346
ab € 31,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3059126
ab € 4,727*
Zubehör
Phoenix Contact
3059663
ab € 4,711*
Zubehör
Phoenix Contact
3215070
ab € 97,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1205134
ab € 11,56*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,17593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,9885*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,94785*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,2569*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.