Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandler-Trennklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3214929
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3214929
EAN/GTIN:
     4046356605823
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Trennklemme
trennklemmen phoenix
trennklemme
Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite 16,3 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Breite/Rastermaß:
13 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
39.7 mm
Farbe:
grau
Länge:
53.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,637* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,06*
€ 267,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,84*
€ 266,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,63*
€ 257,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,01*
€ 246,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,85*
€ 216,40
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3058017
ab € 9,703*
Zubehör
Phoenix Contact
3058020
ab € 0,163*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
3059126
ab € 4,711*
Zubehör
Phoenix Contact
3059663
ab € 4,691*
Zubehör
Phoenix Contact
3215070
ab € 96,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1205082
ab € 12,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1205163
ab € 8,93*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,2067*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,95785*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.