Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 7/16" L.40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 7/16" L.40mm
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 7/16" L.40mm
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 7/16" L.40mm
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 7/16" L.40mm
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 7/16" L.40mm
3/8 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 7/16" L.40mm
Artikel-Nr.:
     C1160-02501028
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754285716
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

  • für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
  • vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren
  • verchromt
  • Lieferung ohne Knarre
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Weitere Informationen:
a:
11 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
Breite mm (b):
26 mm
Länge mm (L):
40 mm
S:
25 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
7/16 "
Gewicht (g):
56 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 30,04*
Zubehör
Stahlwille
ab € 36,24*
Zubehör
Stahlwille
ab € 61,64*
Zubehör
Stahlwille
ab € 45,86*
Zubehör
Stahlwille
ab € 41,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.