Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 1/2" L.76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 1/2" L.76mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 1/2" L.76mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 1/2" L.76mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 1/2" L.76mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 1/2" L.76mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 1/2" L.76mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 1/2" L.76mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 1/2" L.76mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 1/2" L.76mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 1/2" L.76mm
Artikel-Nr.:
     C1160-03501064
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754198160
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

  • für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
  • vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren
  • verchromt
  • Lieferung ohne Knarre
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Weitere Informationen:
a:
16 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
Breite mm (b):
70 mm
Länge mm (L):
76 mm
S:
45 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
1 1/2 "
Gewicht (g):
310 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 33,29*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,99*
Zubehör
Stahlwille
ab € 56,01*
Zubehör
Stahlwille
ab € 78,67*
Zubehör
Stahlwille
ab € 86,71*
Zubehör
Stahlwille
ab € 67,72*
Zubehör
Stahlwille
ab € 52,48*
Zubehör
Stahlwille
ab € 45,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.