Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2" L.89mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2" L.89mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2" L.89mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2" L.89mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2" L.89mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2" L.89mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2" L.89mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2" L.89mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2" L.89mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2" L.89mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2" L.89mm
Artikel-Nr.:
     C1160-03501072
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754198184
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

  • für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
  • vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren
  • verchromt
  • Lieferung ohne Knarre
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Weitere Informationen:
a:
16 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
Breite mm (b):
90 mm
Länge mm (L):
89 mm
S:
52,3 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
2 "
Gewicht (g):
451 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 33,29*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,99*
Zubehör
Stahlwille
ab € 56,01*
Zubehör
Stahlwille
ab € 78,67*
Zubehör
Stahlwille
ab € 86,71*
Zubehör
Stahlwille
ab € 67,72*
Zubehör
Stahlwille
ab € 52,48*
Zubehör
Stahlwille
ab € 45,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.