Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2 3/16" L.93mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2 3/16" L.93mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2 3/16" L.93mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2 3/16" L.93mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2 3/16" L.93mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2 3/16" L.93mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2 3/16" L.93mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2 3/16" L.93mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2 3/16" L.93mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2 3/16" L.93mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2 3/16" L.93mm
Artikel-Nr.:
     C1160-03501075
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754198207
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

  • für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
  • vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren
  • verchromt
  • Lieferung ohne Knarre
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Weitere Informationen:
a:
16 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
Breite mm (b):
96 mm
Länge mm (L):
93 mm
S:
55,1 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
2 3/16 "
Gewicht (g):
480 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 33,29*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,99*
Zubehör
Stahlwille
ab € 56,01*
Zubehör
Stahlwille
ab € 78,67*
Zubehör
Stahlwille
ab € 86,71*
Zubehör
Stahlwille
ab € 67,72*
Zubehör
Stahlwille
ab € 52,48*
Zubehör
Stahlwille
ab € 45,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.