Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange Maul-W.28mm L.180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87182005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887010209
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
  • Schnelleinstellung am Werkstück über Druckknopf
  • Stufenlose, leichtgängige Superfeinverstellung
  • Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
  • Induktiv gehärtete Maulverzahnung, extrem hart und langlebig
  • Durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter, VBW-typischer Abstützung
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • EP- und US-Patent
  • Extrem belastbare Gesamtkonstruktion, hochwertig vergütet
  • Profitester geben der FastGRIP 250 die "AutoClassic Empfehlung"
Weitere Informationen:
Griffe:
roter Kunststoffüberzug
Länge mm (L):
180 mm
Maulöffnung max. (mm):
28 mm
Öffnungsweiten-Verstellung:
10x
Gewicht (g):
221 g
Weitere Suchbegriffe: wapu zange vbw, wapu zange
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 22,95*
Ähnlich
VBW
ab € 15,29*
Ähnlich
VBW
ab € 16,09*
Ähnlich
VBW
ab € 14,55*
Ähnlich
VBW
ab € 14,54*
Ähnlich
VBW
ab € 10,58*
Ähnlich
VBW
ab € 21,09*
Ähnlich
VBW
ab € 11,39*
Ähnlich
VBW
ab € 16,02*
Ähnlich
VBW
ab € 19,09*
Ähnlich
VBW
ab € 24,82*
Ähnlich
VBW
ab € 17,50*
Ähnlich
VBW
ab € 26,90*
Ähnlich
VBW
ab € 17,50*
Ähnlich
VBW
ab € 24,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.