Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Maul-Druckknopf- Wasserpumpenzange Maul-W.45mm L.250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87186010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887012166
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
  • Schnelleinstellung am Werkstück über Druckknopf
  • Wasserpumpenzange und Rohrzange in einem Werkzeug – gleiches Drehmoment wie bei Rohrzangen!
  • Deutlich geringeres Gewicht gegenüber klassischen Rohrzangen
  • Schnellere Verstellung als bei Rohrzangen und schmaleres Maul
  • Stufenlose, leichtgängige Superfeinverstellung
  • Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
  • Induktiv gehärtete Greifflächen, können sogar Bleche halten
  • Durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter, VBW-typischer Abstützung
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Extrem belastbare Gesamtkonstruktion, hochwertig vergütet
  • EP- und US-Patent
Weitere Informationen:
Griffe:
roter Kunststoffüberzug
Länge mm (L):
250 mm
Maulöffnung max. (mm):
45 mm
Öffnungsweiten-Verstellung:
12x
Gewicht (g):
409 g
Weitere Suchbegriffe: wapu zange vbw, wapu zange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 15,29*
Ähnlich
VBW
ab € 16,09*
Ähnlich
VBW
ab € 14,55*
Ähnlich
VBW
ab € 14,54*
Ähnlich
VBW
ab € 10,58*
Ähnlich
VBW
ab € 18,25*
Ähnlich
VBW
ab € 21,09*
Ähnlich
VBW
ab € 11,39*
Ähnlich
VBW
ab € 16,02*
Ähnlich
VBW
ab € 19,09*
Ähnlich
VBW
ab € 24,82*
Ähnlich
VBW
ab € 17,50*
Ähnlich
VBW
ab € 26,90*
Ähnlich
VBW
ab € 17,50*
Ähnlich
VBW
ab € 24,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.