Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange Maul-W.35mm L.250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87182010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887010216
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
  • Schnelleinstellung am Werkstück über Druckknopf
  • Stufenlose, leichtgängige Superfeinverstellung
  • Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
  • Induktiv gehärtete Maulverzahnung, extrem hart und langlebig
  • Durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter, VBW-typischer Abstützung
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • EP- und US-Patent
  • Extrem belastbare Gesamtkonstruktion, hochwertig vergütet
  • Profitester geben der FastGRIP 250 die "AutoClassic Empfehlung"
Weitere Informationen:
Griffe:
roter Kunststoffüberzug
Länge mm (L):
250 mm
Maulöffnung max. (mm):
35 mm
Öffnungsweiten-Verstellung:
12x
Gewicht (g):
405 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 22,95*
Ähnlich
VBW
ab € 15,29*
Ähnlich
VBW
ab € 16,09*
Ähnlich
VBW
ab € 14,55*
Ähnlich
VBW
ab € 14,54*
Ähnlich
VBW
ab € 10,58*
Ähnlich
VBW
ab € 18,25*
Ähnlich
VBW
ab € 21,09*
Ähnlich
VBW
ab € 11,39*
Ähnlich
VBW
ab € 16,02*
Ähnlich
VBW
ab € 24,82*
Ähnlich
VBW
ab € 17,50*
Ähnlich
VBW
ab € 26,90*
Ähnlich
VBW
ab € 17,50*
Ähnlich
VBW
ab € 24,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.