Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange Maul-W.40mm L.315mm Chrom-Vanadium-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-87188015
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887288103
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange

 

  • Geeignet für höchste Profianforderungen
  • Rot lackiert, poliert
  • Chrom-Vanadium, induktiv gehärtete Greifflächen inkl. Brennerloch
  • Selbstklemmend am Werkstück, durchgestecktes Gleitgelenk
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Kordierte Griffe, hochwertig vergütet, DIN ISO 8976
Weitere Informationen:
Griffe:
rot lackiert
Kopf:
poliert
Länge mm (L):
315 mm
Legierung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulöffnung max. (mm):
40 mm
Öffnungsweiten-Verstellung:
6x
Gewicht (g):
487 g
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 22,95*
Ähnlich
VBW
ab € 15,29*
Ähnlich
VBW
ab € 16,09*
Ähnlich
VBW
ab € 14,55*
Ähnlich
VBW
ab € 14,54*
Ähnlich
VBW
ab € 10,58*
Ähnlich
VBW
ab € 18,25*
Ähnlich
VBW
ab € 21,09*
Ähnlich
VBW
ab € 11,39*
Ähnlich
VBW
ab € 16,02*
Ähnlich
VBW
ab € 19,09*
Ähnlich
VBW
ab € 17,50*
Ähnlich
VBW
ab € 26,90*
Ähnlich
VBW
ab € 17,50*
Ähnlich
VBW
ab € 24,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.