Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider, Ecktiefschneider L.1010mm, max.Schneidleistung 48HRc 8mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87434025
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887364500
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
  • Geeignet zum Trennen in der 1. und 2. Ebene, in Ecken und eng an der Wandung
  • Trennleistung bis 48 HRc
  • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
  • 20° Schneidwinkel ermöglichen Trennen bis in äußerste Ecken
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Gesenkgeschmiedet
  • Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben
  • Der Ersatzmesserkopf passt auch auf Modell 984

 

Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
230 mm
Länge " (L):
40 "
Länge mm (L):
1010 mm
Schneidleistung 19 HRc:
11 mm²
Schneidleistung 40 HRc:
9 mm²
Schneidleistung 48 HRc:
8 mm²
Gewicht (g):
5400 g
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,48*
€ 212,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 114,07*
Ähnlich
VBW
ab € 151,49*
Ähnlich
VBW
ab € 119,50*
Ähnlich
VBW
ab € 163,33*
Ähnlich
VBW
ab € 78,49*
Ähnlich
VBW
ab € 121,30*
Ähnlich
VBW
ab € 139,96*
Ähnlich
VBW
ab € 180,09*
Ähnlich
VBW
ab € 250,83*
Ähnlich
VBW
ab € 346,48*
Ähnlich
VBW
ab € 86,11*
Ähnlich
VBW
ab € 115,73*
Ähnlich
VBW
ab € 160,10*
Ähnlich
VBW
ab € 225,09*
Ähnlich
VBW
ab € 57,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.