Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider WAGGONIT L.910mm, max.Schneidleistung 48HRc 9mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87980020
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887562906
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
  • Geeignet für harte Materialien bis 48 HRc
  • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
  • Gesenkgeschmiedet
  • Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Hochwertig vergütet
  • Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben
  • Der Ersatzmesserkopf 980136 passt auf Modell 980 in 610 mm Länge
    und auf Modell 980LC in 800 mm Länge

 

Weitere Informationen:
Länge " (L):
36 "
Länge mm (L):
910 mm
Schneidleistung 19 HRc:
13 mm²
Schneidleistung 40 HRc:
11 mm²
Schneidleistung 48 HRc:
9 mm²
Gewicht (g):
6438 g
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,21*
Ähnlich
VBW
ab € 151,41*
Ähnlich
VBW
ab € 119,65*
Ähnlich
VBW
ab € 162,64*
Ähnlich
VBW
ab € 78,98*
Ähnlich
VBW
ab € 120,23*
Ähnlich
VBW
ab € 139,46*
Ähnlich
VBW
ab € 179,04*
Ähnlich
VBW
ab € 250,20*
Ähnlich
VBW
ab € 347,44*
Ähnlich
VBW
ab € 86,26*
Ähnlich
VBW
ab € 115,67*
Ähnlich
VBW
ab € 160,56*
Ähnlich
VBW
ab € 224,90*
Ähnlich
VBW
ab € 57,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.